EGLO - Asztali lámpa 1x60W E27 44CM fekete/réz Chester SN145047 - 49385
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpatest fajtája - egyéb
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Magasság / mélység - 440 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145047
Gyártói cikkszám
49385
Gyártói típuskód
49385
Lámpatest fajtája:
egyéb
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
440 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Rendszer teljesítmény:
60 W
Kapcsolóval:
Igen
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
egyéb
Fényforrás:
egyéb
Búra anyaga:
egyéb
Falra szerelhető:
Nem
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Szélesség:
290 mm
Hosszúság:
290 mm
Asztali lámpa 1x60W E27 44CM fekete/réz Chester