EGLO - Asztali lámpa 1x60W E27 Fekete Newtown SN015436 - 49481
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Magasság / mélység - 230 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Kapcsolóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759494810
Sonepar cikkszám
SN015436
Gyártói cikkszám
49481
Gyártói típuskód
49481
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
230 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
fekete
Fényforrás:
izzólámpa
Falra szerelhető:
Nem
Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x60W E27 Fekete Newtown