Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Asztali lámpa 1x60W E27 fekete/réz COVALEDA SN104397 - 49617

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa 1x60W E27 fekete/réz COVALEDA SN104397

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Magasság / mélység - 735 mm

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

  • Kapcsolóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759496173

Sonepar cikkszám

SN104397

Gyártói cikkszám

49617

Gyártói típuskód

COVALEDA 49617

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Magasság / mélység:

735 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Igen

Ház színe:

egyéb

Fényforrás:

izzólámpa

Falra szerelhető:

Nem

Asztali lámpa 1x60W E27 fekete/réz COVALEDA