EGLO - Asztali lámpa 1x60W E27 MONGU 30CM SN003966 - 91014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpatest fajtája - szobalámpa
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Névleges feszültség - 230-230 V
Magasság / mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759910143
Sonepar cikkszám
SN003966
Gyártói cikkszám
91014
Gyártói típuskód
91014
Lámpatest fajtája:
szobalámpa
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Magasság / mélység:
300 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Szerelési mód:
talp
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
barna
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Falra szerelhető:
Nem