EGLO - Asztali lámpa 1x60W E27 szürkés barna Maserlo SN123863 - 31629
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpatest fajtája - egyéb
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Magasság / mélység - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123863
Gyártói cikkszám
31629
Gyártói típuskód
31629
Lámpatest fajtája:
egyéb
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
420 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Rendszer teljesítmény:
60 W
Kapcsolóval:
Igen
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
nikkel
Fényforrás:
egyéb
Búra anyaga:
egyéb
Falra szerelhető:
Nem
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Átmérő:
230 mm
Asztali lámpa 1x60W E27 szürkés barna Maserlo