EGLO - Asztali lámpa 1x60W E27 szürkésbarna Pasteri SN079840 - 31595
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Magasság / mélység - 400 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Kapcsolóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759315955
Sonepar cikkszám
SN079840
Gyártói cikkszám
31595
Gyártói típuskód
31595
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Magasság / mélység:
400 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kapcsolóval:
Igen
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
nikkel
Fényforrás:
izzólámpa
Falra szerelhető:
Nem
Lámpatestek ; Állólámpa ; Asztali lámpa 1x60W E27 szürkésbarna Pasteri