EGLO - Asztali lámpa 2x40W E14 fehér antracit Almeida SN121537 - 95194
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpatest fajtája - egyéb
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Magasság / mélység - 475 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121537
Gyártói cikkszám
95194
Gyártói típuskód
95194
Lámpatest fajtája:
egyéb
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
475 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Rendszer teljesítmény:
80 W
Kapcsolóval:
Igen
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
fekete
Fényforrás:
egyéb
Búra anyaga:
egyéb
Falra szerelhető:
Nem
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Szélesség:
185 mm
Hosszúság:
380 mm
Asztali lámpa 2x40W E14 fehér antracit Almeida