EGLO - Asztali lámpa 2x60W E27 matt nikkel/opál Optica SN025585 - 86816
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpatest fajtája - szobalámpa
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Hajlítható - Nem
Beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759868161
Sonepar cikkszám
SN025585
Gyártói cikkszám
86816
Gyártói típuskód
86816
Lámpatest fajtája:
szobalámpa
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Hajlítható:
Nem
Beállítható:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényszabályozó kapcsoló:
Nem
Magasság / mélység:
460 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Szerelési mód:
talp
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
nikkel
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Búra anyaga:
üveg opál
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Csatlakozó aljzattal:
Nem