MegszűntNem visszaküldhető

EGLO - Asztali lámpa 4,5Wérintők+USBfeketeCajero SN100549 - 95696

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa 4,5Wérintők+USBfeketeCajero SN100549

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Fényszabályozó kapcsoló - Igen

  • Magasság / mélység - 500 mm

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759956967

Sonepar cikkszám

SN100549

Gyártói cikkszám

95696

Gyártói típuskód

95696

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

100-240 V

Fényszabályozó kapcsoló:

Igen

Magasság / mélység:

500 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fekete

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Falra szerelhető:

Nem

Szélesség:

100 mm

Hosszúság:

150 mm

Asztali lámpa 4,5Wérintők+USBfeketeCajero