Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Asztali lámpa 40W E27 fekete-arany SN131202 - 98314

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa 40W E27 fekete-arany SN131202

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - egyéb

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Magasság / mélység - 255 mm

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131202

Gyártói cikkszám

98314

Gyártói típuskód

98314

Lámpatest fajtája:

egyéb

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Magasság / mélység:

255 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Rendszer teljesítmény:

40 W

Kapcsolóval:

Igen

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

fekete

Fényforrás:

egyéb

Búra anyaga:

egyéb

Falra szerelhető:

Nem

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Átmérő:

120 mm

Asztali lámpa 40W E27 fekete-arany