Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Asztali lámpa LED 1x3,3W GU10 ezüst, króm PLANO + ff. SN080519 - 95829

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa LED 1x3,3W GU10 ezüst, króm PLANO + ff. SN080519

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

  • Kapcsolóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759958299

Sonepar cikkszám

SN080519

Gyártói cikkszám

95829

Gyártói típuskód

95829

Foglalat:

GU10

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Igen

Ház színe:

ezüst

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Falra szerelhető:

Nem

Hosszúság:

820 mm

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa LED 1x3,3W GU10 ezüst, króm PLANO + ff.