Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Asztali lámpa LED-es 3W króm fehér SN093453 - 93077

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa LED-es 3W króm fehér SN093453

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Magasság / mélység - 320 mm

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

  • Kapcsolóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759930776

Sonepar cikkszám

SN093453

Gyártói cikkszám

93077

Gyártói típuskód

93077

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Magasság / mélység:

320 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Igen

Ház színe:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Falra szerelhető:

Nem

Asztali lámpa LED-es 3W króm fehér