Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Asztali lámpa LED-es 4,5W Dambera SN137146 - 94674

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa LED-es 4,5W Dambera SN137146

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényszabályozó kapcsoló - Igen

  • Magasság / mélység - 375 mm

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137146

Gyártói cikkszám

94674

Gyártói típuskód

94674

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényszabályozó kapcsoló:

Igen

Magasság / mélység:

375 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Falra szerelhető:

Nem

Asztali lámpa LED-es 4,5W Dambera