Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Asztali lámpa LED-es 6W 3000K Aleandro SN080238 - 91755

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa LED-es 6W 3000K Aleandro SN080238

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényszabályozó kapcsoló - Nem

  • Magasság / mélység - 320 mm

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759917555

Sonepar cikkszám

SN080238

Gyártói cikkszám

91755

Gyártói típuskód

91755

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Magasság / mélység:

320 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Kapcsolóval:

Igen

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Szerelési mód:

talp

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

króm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Búra anyaga:

üveg opál

Fényszín:

fehér

Szélesség:

310 mm

Hosszúság:

130 mm

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa LED-es 6W 3000K Aleandro