Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Asztali lámpa LED-es 6W fehér 43cm Sellano SN001994 - 93901

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa LED-es 6W fehér 43cm Sellano SN001994

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - asztali lámpa

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Hajlítható - Igen

  • Beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759939014

Sonepar cikkszám

SN001994

Gyártói cikkszám

93901

Gyártói típuskód

93901

Lámpatest fajtája:

asztali lámpa

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Hajlítható:

Igen

Beállítható:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényszabályozó kapcsoló:

Igen

Magasság / mélység:

430 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Igen

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Szerelési mód:

talp

Állítható magasság:

Nem

Ház színe:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Búra anyaga:

üveg matt/szatinált

Falra szerelhető:

Nem

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa LED-es 6W fehér 43cm Sellano