Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Asztali lámpa Time 1x 60W E27 ezüst/króm GT81150 - 82939

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa Time 1x 60W E27 ezüst/króm GT81150

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-240 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

  • Kapcsolóval - Igen

  • Ház színe - ezüst

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759829391

Sonepar cikkszám

GT81150

Gyártói cikkszám

82939

Gyártói típuskód

82939

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Igen

Ház színe:

ezüst

Fényforrás:

izzólámpa

Falra szerelhető:

Nem

Hosszúság:

820 mm

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa Time 1x 60W E27 ezüst/króm