EGLO - Asztali LED-es lpt 15W 1850 lm 2700K-6500K RGB BRIAGLIA-C SN123561 - 99024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpatest fajtája - egyéb
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Igen
Névleges feszültség - 220-240 V
Magasság / mélység - 510 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123561
Gyártói cikkszám
99024
Gyártói típuskód
99024
Lámpatest fajtája:
egyéb
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
510 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Rendszer teljesítmény:
15 W
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
15-15 W
Ház anyaga:
acél
Állítható magasság:
Nem
Ház színe:
fekete
Fényforrás:
egyéb
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Falra szerelhető:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1850-1850 lm
Teljesítményfaktor:
1
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Szélesség:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
Átmérő:
300 mm