EGLO - Asztali LED-es lpt 2x4,2W króm/átlátszó Pertini SN074007 - 96098
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Névleges feszültség - 220-240 V
Magasság / mélység - 330 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Kapcsolóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759960988
Sonepar cikkszám
SN074007
Gyártói cikkszám
96098
Gyártói típuskód
96098
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
330 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kapcsolóval:
Igen
Ház színe:
króm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Falra szerelhető:
Nem
Szélesség:
75 mm
Hosszúság:
60 mm
Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali LED-es lpt 2x4,2W króm/átlátszó Pertini