Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Asztali LED-es lpt 3,7W 450lm fehér Trunca SN125372 - 98093

MásolásMásolás
EGLO - Asztali LED-es lpt  3,7W 450lm fehér Trunca SN125372

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - egyéb

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényszabályozó kapcsoló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN125372

Gyártói cikkszám

98093

Gyártói típuskód

98093

Lámpatest fajtája:

egyéb

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényszabályozó kapcsoló:

Igen

Magasság / mélység:

485 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Rendszer teljesítmény:

3.7 W

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Fényforrás:

egyéb

Búra anyaga:

egyéb

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Igen

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

450-450 lm

Teljesítményfaktor:

1

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Asztali LED-es lpt 3,7W 450lm fehér Trunca