Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Asztali LED-es lpt 4,5W 550lm 4000K dimm fehér SN139792 - 96434

MásolásMásolás
EGLO - Asztali LED-es lpt 4,5W 550lm 4000K dimm fehér SN139792

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - asztali lámpa

  • Foglalat - nincs

  • Fényforrással - Igen

  • Fényszabályozó kapcsoló - Igen

  • Magasság / mélység - 275 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN139792

Gyártói cikkszám

96434

Gyártói típuskód

LAROA LED 96434

Lámpatest fajtája:

asztali lámpa

Foglalat:

nincs

Fényforrással:

Igen

Fényszabályozó kapcsoló:

Igen

Magasság / mélység:

275 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Rendszer teljesítmény:

4.5 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Kapcsolóval:

Igen

Szerelési mód:

szorítás

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Igen

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

550-550 lm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

65 mm

Hosszúság:

450 mm

Asztali LED-es lpt 4,5W 550lm 4000K dimm fehér