Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Asztali LED-es lpt 5,2W fekete/pirosPicaro1 SN100548 - 96133

MásolásMásolás
EGLO - Asztali LED-es lpt 5,2W fekete/pirosPicaro1 SN100548

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Magasság / mélység - 660 mm

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

  • Kapcsolóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759961336

Sonepar cikkszám

SN100548

Gyártói cikkszám

96133

Gyártói típuskód

96133

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Magasság / mélység:

660 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Igen

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

fekete

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Falra szerelhető:

Nem

Szélesség:

180 mm

Hosszúság:

600 mm

Asztali LED-es lpt 5,2W fekete/pirosPicaro1