EGLO - Beépíthető LED-es kültéri 1x5W GU10 IP65/IP20 nemesacél SN012320 - 94092
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - rozsdamentes acél
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Falra szerelhető - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759940928
Sonepar cikkszám
SN012320
Gyártói cikkszám
94092
Gyártói típuskód
94092
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
rozsdamentes acél
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
GU10
Alkalmas függesztésre:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
84 mm
Magasság / mélység:
10 mm
Beépítési hossz:
78-78 mm
Beépítési szélesség:
78-78 mm
Beépítési magasság:
125-125 mm