Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Bútorvilágító 3x2,3W LED-es 780lm 3000K KOB LED fehér IP20 SN025972 - 93706

MásolásMásolás
EGLO - Bútorvilágító 3x2,3W LED-es 780lm 3000K KOB LED fehér IP20 SN025972

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759937065

Sonepar cikkszám

SN025972

Gyártói cikkszám

93706

Gyártói típuskód

93706

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

70 mm

Magasság / mélység:

25 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

6.9 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 3x2,3W LED-es 780lm 3000K KOB LED fehér