EGLO - Bútorvilágító 4,5W LED-es konyhai pultvilágító DOJA IP20 SN002565 - 93332
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Ház színe - ezüst
Védettség (IP) - IP20
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
212 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759933326
Sonepar cikkszám
SN002565
Gyártói cikkszám
93332
Gyártói típuskód
93332
Anyag:
alumínium
Ház színe:
ezüst
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
350 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kapcsolóval:
Igen
Magasság / mélység:
30 mm
Rendszer teljesítmény:
3.6 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
350-350 lm
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító 4,5W LED-es konyhai pultvilágító DOJA