EGLO - Bútorvilágító LED-es 8,1W 4000K 850lm 60cm szenzor TEYA SN075103 - 96081
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
123 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759960810
Sonepar cikkszám
SN075103
Gyártói cikkszám
96081
Gyártói típuskód
96081
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
ezüst
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Mozgásérzékelővel:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
55 mm
Magasság / mélység:
25 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
8.1 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
850-0 lm
Falra szerelhető:
Igen