Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Csillár 1x18W LED 3000K Terros IP20 GT97700 - 93565

MásolásMásolás
EGLO - Csillár 1x18W LED 3000K Terros IP20 GT97700

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - króm

  • Fényforrással - Igen

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 970 mm

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759935658

Sonepar cikkszám

GT97700

Gyártói cikkszám

93565

Gyártói típuskód

93565

Ház színe:

króm

Fényforrással:

Igen

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

970 mm

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

70 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 1x18W LED 3000K Terros