EGLO - Csillár 1x60W E27 fehér/réz Mogano 1 IP20 SN021009 - 94606
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Átmérő - 400 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759946067
Sonepar cikkszám
SN021009
Gyártói cikkszám
94606
Gyártói típuskód
94606
Ház színe:
fehér
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
400 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 1x60W E27 fehér/réz Mogano 1