Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Csillár 2x 60W E27 bronz Savoy IP20 GT04420 - 82747

MásolásMásolás
EGLO - Csillár 2x 60W E27 bronz Savoy IP20 GT04420

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - egyéb

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 310 mm

  • Védettség (IP) - IP20

  • Magasság / mélység - 1100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759827472

Sonepar cikkszám

GT04420

Gyártói cikkszám

82747

Gyártói típuskód

82747

Ház színe:

egyéb

Foglalat:

E27

Átmérő:

310 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

120-120 W

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 2x 60W E27 bronz Savoy