Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Csillár 2x 60W E27 m.nikkel/opál Optica IP20 GT20550 - 86814

MásolásMásolás
EGLO - Csillár 2x 60W E27 m.nikkel/opál Optica IP20 GT20550

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - nikkel

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759868147

Sonepar cikkszám

GT20550

Gyártói cikkszám

86814

Gyártói típuskód

86814

Ház színe:

nikkel

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Búra anyaga:

üveg opál

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Átmérő:

350 mm

Védettség (IP):

IP20

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Ingahossz:

1100-1100 mm

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

nem szükséges

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 2x 60W E27 m.nikkel/opál Optica