Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Csillár 2x60W E27 Barna/alabástrom üveg Vinovo IP20 SN018778 - 91433

MásolásMásolás
EGLO - Csillár 2x60W E27 Barna/alabástrom üveg Vinovo IP20 SN018778

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - barna

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

  • Hosszúság - 770 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759914332

Sonepar cikkszám

SN018778

Gyártói cikkszám

91433

Gyártói típuskód

91433

Ház színe:

barna

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Hosszúság:

770 mm

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

250 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Csillár 2x60W E27 Barna/alabástrom üveg Vinovo