MegszűntNem visszaküldhető

EGLO - Csillár 2x60W E27 fehér Hanifa IP20 SN020000 - 92284

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Csillár 2x60W E27 fehér Hanifa IP20 SN020000

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 450 mm

  • Védettség (IP) - IP20

  • Magasság / mélység - 1100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759922849

Sonepar cikkszám

SN020000

Gyártói cikkszám

92284

Gyártói típuskód

92284

Ház színe:

fehér

Foglalat:

E27

Átmérő:

450 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 2x60W E27 fehér Hanifa