EGLO - Csillár 2x60W E27 fekete/ alabástrom Murcia IP20 GT90407 - 91004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Hosszúság - 680 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759910044
Sonepar cikkszám
GT90407
Gyártói cikkszám
91004
Gyártói típuskód
91004
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Hosszúság:
680 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 2x60W E27 fekete/ alabástrom Murcia