EGLO - Csillár 2x60W E27 szürkésbarna Maserlo IP20 SN024898 - 31613
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Hosszúság - 780 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759316136
Sonepar cikkszám
SN024898
Gyártói cikkszám
31613
Gyártói típuskód
31613
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Hosszúság:
780 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
220 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Csillár 2x60W E27 szürkésbarna Maserlo