EGLO - Csillár 3x 40W E14 antik barna Medici IP20 GT15182 - 85445
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - barna
Foglalat - E14
Ház anyaga - acél
Hosszúság - 760 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759854454
Sonepar cikkszám
GT15182
Gyártói cikkszám
85445
Gyártói típuskód
85445
Ház színe:
barna
Foglalat:
E14
Ház anyaga:
acél
Hosszúság:
760 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
170 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
120-120 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 3x 40W E14 antik barna Medici