MegszűntNem visszaküldhető

EGLO - Csillár 3x 40W G9 króm/kristály Pyton IP20 GT19150 - 85329

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Csillár 3x 40W G9 króm/kristály Pyton IP20 GT19150

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - króm

  • Foglalat - G9

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

  • Hosszúság - 515 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759853297

Sonepar cikkszám

GT19150

Gyártói cikkszám

85329

Gyártói típuskód

85329

Ház színe:

króm

Foglalat:

G9

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Hosszúság:

515 mm

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

75 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

120-120 W

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 3x 40W G9 króm/kristály Pyton