Nem visszaküldhető

EGLO - Csillár 3x 60W E27 matt króm/fehér TROY3 IP20 GT25047 - 85978

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Csillár 3x 60W E27 matt króm/fehér TROY3 IP20 GT25047

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - nikkel

  • Foglalat - E27

  • Ház anyaga - acél

  • Hosszúság - 720 mm

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759859787

Sonepar cikkszám

GT25047

Gyártói cikkszám

85978

Gyártói típuskód

85978

Ház színe:

nikkel

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

acél

Hosszúság:

720 mm

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

105 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

180-180 W

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 3x 60W E27 matt króm/fehér TROY3