MegszűntNem visszaküldhető

EGLO - Csillár 3x100W E27 piros/narancs Troy 1 IP20 GT05735 - 83203

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Csillár 3x100W E27 piros/narancs Troy 1 IP20 GT05735

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - nikkel

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

  • Alkalmazható fényforrások száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759832032

Sonepar cikkszám

GT05735

Gyártói cikkszám

83203

Gyártói típuskód

83203

Ház színe:

nikkel

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

3

Védettség (IP):

IP20

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Szélesség:

720 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpateljesítmény:

300-300 W

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 3x100W E27 piros/narancs Troy 1