EGLO - Csillár 3x40W E14 bronz Savoy IP20 SN023186 - 82748
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Foglalat - E14
Átmérő - 740 mm
Védettség (IP) - IP20
Magasság / mélység - 1100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759827489
Sonepar cikkszám
SN023186
Gyártói cikkszám
82748
Gyártói típuskód
82748
Ház színe:
egyéb
Foglalat:
E14
Átmérő:
740 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
120-120 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 3x40W E14 bronz Savoy