EGLO - Csillár 3x60W E27 szürkésbarna Maserlo IP20 SN024897 - 31607
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Átmérő - 530 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759316075
Sonepar cikkszám
SN024897
Gyártói cikkszám
31607
Gyártói típuskód
31607
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
530 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Csillár 3x60W E27 szürkésbarna Maserlo