EGLO - Csillár 3x7W E27 + LED ff. nikkel fehér üveg Troy 4 IP20 SN008340 - 93195
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Hosszúság - 720 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759931957
Sonepar cikkszám
SN008340
Gyártói cikkszám
93195
Gyártói típuskód
93195
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Hosszúság:
720 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
105 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-0 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 3x7W E27 + LED ff. nikkel fehér üveg Troy 4