MegszűntNem visszaküldhető

EGLO - Csillár 3x9W LED Terros 3000K Króm IP20 GT97701 - 93572

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Csillár 3x9W  LED Terros 3000K Króm IP20 GT97701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - króm

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

  • Fénykilépés - direkt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759935726

Sonepar cikkszám

GT97701

Gyártói cikkszám

93572

Gyártói típuskód

93572

Ház színe:

króm

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Alkalmazható fényforrások száma:

3

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Átmérő:

580 mm

Védettség (IP):

IP20

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

1100 mm

Függesztékkel szállítva:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Raszter típusa:

nincs

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

nem szükséges

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1950-0 lm

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 3x9W LED Terros 3000K Króm