EGLO - Csillár 4x5W LED-es króm, átlátszó IP20 SN025157 - 94358
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - műanyag átlátszó
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759943585
Sonepar cikkszám
SN025157
Gyártói cikkszám
94358
Gyártói típuskód
94358
Ház színe:
króm
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
1030 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
70 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 4x5W LED-es króm, átlátszó