EGLO - Csillár 4x7W E27 LED matt nikkel fehér Batista3 IP20 GT95643 - 93191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759931919
Sonepar cikkszám
GT95643
Gyártói cikkszám
93191
Gyártói típuskód
93191
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
1020 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
120 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 4x7W E27 LED matt nikkel fehér Batista3