EGLO - Csillár 5x 40W E14 antik barna Medici IP20 GT15181 - 85447
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - barna
Foglalat - E14
Ház anyaga - acél
Átmérő - 660 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759854478
Sonepar cikkszám
GT15181
Gyártói cikkszám
85447
Gyártói típuskód
85447
Ház színe:
barna
Foglalat:
E14
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
660 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
200-200 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 5x 40W E14 antik barna Medici