EGLO - Csillár 5x40W E14 m.nikkel/króm Milea IP20 SN078978 - 89823
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Foglalat - E14
Ház anyaga - acél
Átmérő - 635 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759898236
Sonepar cikkszám
SN078978
Gyártói cikkszám
89823
Gyártói típuskód
89823
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E14
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
635 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 5x40W E14 m.nikkel/króm Milea