EGLO - Csillár 5x40W E14 matt réz/réz Milea IP20 GT55630 - 89827
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - sárgaréz
Foglalat - E14
Ház anyaga - acél
Átmérő - 635 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759898274
Sonepar cikkszám
GT55630
Gyártói cikkszám
89827
Gyártói típuskód
89827
Ház színe:
sárgaréz
Foglalat:
E14
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
635 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 5x40W E14 matt réz/réz Milea