EGLO - Csillár 6x40W E14 bronz Savoy IP20 SN023185 - 82749
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Foglalat - E14
Átmérő - 740 mm
Védettség (IP) - IP20
Magasság / mélység - 1100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759827496
Sonepar cikkszám
SN023185
Gyártói cikkszám
82749
Gyártói típuskód
82749
Ház színe:
egyéb
Foglalat:
E14
Átmérő:
740 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 6x40W E14 bronz Savoy