Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Csillár 9x 60W E14 bronz/pezsgő Marbella IP20 GT08044 - 85858

MásolásMásolás
EGLO - Csillár 9x 60W E14 bronz/pezsgő Marbella IP20 GT08044

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - egyéb

  • Foglalat - E14

  • Átmérő - 740 mm

  • Védettség (IP) - IP20

  • Magasság / mélység - 1100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759858582

Sonepar cikkszám

GT08044

Gyártói cikkszám

85858

Gyártói típuskód

85858

Ház színe:

egyéb

Foglalat:

E14

Átmérő:

740 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

540-540 W

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 9x 60W E14 bronz/pezsgő Marbella