EGLO - Fali izzós lpt 1x60W E27 fekete acél/üveg Charterhouse IP20 SN014332 - 49394
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759493943
Sonepar cikkszám
SN014332
Gyártói cikkszám
49394
Gyártói típuskód
49394
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
160 mm
Magasság / mélység:
280 mm
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
60 W
Falra szerelhető:
Igen