Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt 2x4,5W 1000lm 3000K IP55 FANDINA SN147211 - 900118

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 2x4,5W 1000lm 3000K IP55 FANDINA SN147211

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - egyéb

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147211

Gyártói cikkszám

900118

Gyártói típuskód

900118

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

egyéb

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

egyéb

Ház felületvédelme:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

145 mm

Magasság / mélység:

415 mm

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

izzólámpa

Fényerő állítás:

nem

Rendszer teljesítmény:

9 W

Teljesítményfaktor:

0

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1000-1000 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fali LED-es lpt 2x4,5W 1000lm 3000K IP55 FANDINA